Gänga Gäng-gåring 6g M27

Art-nr: 486010 M27
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,15 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 300,02 SEK /st.
  • 539,54 SEK /st.
på begäran
I lager
5 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 13
Tolktyp Gåtolk
Kvalitet 6
Toleransområde g
Toleransklass 6g
Gängtyp M
Gänga M27
Gängstigning 3 mm
Produktslag Gängtolk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 486010 M27
EAN/GTIN 2050001037237

Benämning

Utförande:

Den första slipade gängan avlägsnar grova spån i arbetsstycket och förhindrar brott på den första gängan i förtid. Utförande enligt DIN 2279 − 2299.

Användningsdata:

För metrisk ISO-gänga, höger DIN 13.

Norm:

Toleranser och dimensioner enligt DIN ISO 1502.

Anmärkning:

Gängtolkar för gängor med andra stigningar, Whitworth-, trapets-, rund-,UNC-, UNF-, NPT-gängor och vänstergängor kan levereras på begäran.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Gänga Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen