Gänga Gäng-gåring 6g, Gänga: M12

Art-nr.: 486010 M12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 57,92 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 255,37 SEK /st.
  • 557,05 SEK /st.
på begäran
I lager
80 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gänga Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 13
  • Gängtyp: M

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 13
Tolktyp Gåtolk
Kvalitet 6
Toleransområde g
Toleransklass 6g
Gängtyp M
Gänga M12
Gängstigning 1,75 mm
Produktslag Gängtolk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 486010 M12
EAN/GTIN 2050001037176

Benämning

Utförande:

Den första slipade gängan avlägsnar grova spån i arbetsstycket och förhindrar brott på den första gängan i förtid. Utförande enligt DIN 2279 − 2299.

Användningsdata:

För metrisk ISO-gänga, höger DIN 13.

Norm:

Toleranser och dimensioner enligt DIN ISO 1502.

Anmärkning:

Gängtolkar för gängor med andra stigningar, Whitworth-, trapets-, rund-,UNC-, UNF-, NPT-gängor och vänstergängor kan levereras på begäran.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen