{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
felgräns | ±7 µm | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Tolerans | T3 | |
Material | rostfritt | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Rullar längd | 5 m | |
Rullar bredd | 12,7 mm | |
Tjocklek | 0,25 mm | |
Produktslag | Tolkstålband |
Artikelnummer | 478507 0,25 | |
EAN/GTIN | 4045197925862 | |
Tillverkarens nummer | 478507 0,25 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tolkstålsrulle 12,7 mm×5 m 0,25 mm
på begäran
I lager
15 styck i lager
|
på begäran
I lager
212 styck i lager
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
|
|
Tjocklek | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
felgräns | ±7 | ±7 | ±7 |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Rullar bredd | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
Rullar längd | 5 | 5 | 10 |
Material | rostfritt | C-Stål | C-Stål |
Produktslag | Tolkstålband | Tolkstålband | Tolkstålband |