{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
felgräns | ±4 µm | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Tolerans | T3 | |
Material | rostfritt | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Rullar längd | 5 m | |
Rullar bredd | 12,7 mm | |
Tjocklek | 0,09 mm | |
Produktslag | Tolkstålband |
Artikelnummer | 478507 0,09 | |
EAN/GTIN | 4045197925800 | |
Tillverkarens nummer | 478507 0,09 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Tolkstålsrulle 12,7 mm×5 m, rostfritt, Tjocklek: 0,09mm
på begäran
I lager
12 styck i lager
|
på begäran
I lager
120 styck i lager
|
|
Tjocklek | 0,09 mm | 0,09 mm |
felgräns | ±4 µm | ±4 µm |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Rullar längd | 5 m | 5 m |
Material | rostfritt | C-Stål |
Produktslag | Tolkstålband | Tolkstålband |
Tolerans | T3 | T3 |