{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
felgräns | ±3 µm | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Tolerans | T3 | |
Material | rostfritt | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Rullar längd | 5 m | |
Rullar bredd | 12,7 mm | |
Tjocklek | 0,06 mm | |
Produktslag | Tolkstålband |
Artikelnummer | 478507 0,06 | |
EAN/GTIN | 4045197925572 | |
Tillverkarens nummer | 478507 0,06 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Tolkstålsrulle 12,7 mm×5 m, rostfritt, Tjocklek: 0,06mm
på begäran
I lager
28 styck i lager
|
på begäran
I lager
199 styck i lager
|
|
Tjocklek | 0,06 mm | 0,06 mm |
felgräns | ±3 µm | ±3 µm |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Rullar bredd | 12,7 mm | 12,7 mm |
Rullar längd | 5 m | 5 m |
Material | rostfritt | C-Stål |
Produktslag | Tolkstålband | Tolkstålband |