{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
Mätnoggrannhet | ±1,0 mm | |
stativgänga | 1/4 UNC tum | |
datautgång | Bluetooth-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 65 | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR6 | |
flerfunktionsändstycke | ja | |
räckvidd | 150 m | |
addition/subtraktion | ja | |
minimal-/maximalmätning | ja | |
yt- och volymberäkning | ja | |
indirekt mätning (Pythagoras) | ja | |
lutningssensor | 360 grad | |
digital målsökare med zoom | 4x | |
senaste mätningar sparas | ja | |
strömförsörjning | 081561 LR6 | |
laserklass enligt IEC 825-1 | 2 | |
Längd | 132 mm | |
Bredd | 56 mm | |
höjd | 29 mm | |
vikt | 184 g | |
Produktslag | Avståndsmätare |
Artikelnummer | 465550 X4 | |
EAN/GTIN | 7640110697870 |