• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Laseravståndsmätare DISTO™, Typ: D2

Art-nr.: 465550 D2
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
27 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: Bluetooth®-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 54

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie DISTO™
omkopplingsbar avläsning mm / tum
Mätnoggrannhet ±1,5 mm
datautgång Bluetooth®-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 54
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 LR3
flerfunktionsändstycke ja
räckvidd 100 m
addition/subtraktion ja
minimal-/maximalmätning ja
yt- och volymberäkning ja
indirekt mätning (Pythagoras) ja
senaste mätningar sparas ja
strömförsörjning 081561 LR3
laserklass enligt IEC 825-1 2
Längd 116 mm
Bredd 44 mm
höjd 26 mm
vikt 100 g
Produktslag Avståndsmätare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 465550 D2
Kopiera
EAN/GTIN 7640110696347
Kopiera

Benämning

Utförande:

Slagfast plasthölje med lättmanövrerad symbolknappsats. Högklassig Leica-glasoptik i ett extra temperaturbeständigt och stabiltmagnesiumhölje. Belyst och roterande färgskärm som ger optimal läsbarhet. Laserklass 2 enligt ISO 16331-1 kontrollerad.
Liten och praktisk laseravståndsmätare för inomhusbruk.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Skyddsväska och skyddspåse.
Inklusive 2× batteri nr 081561 stl. LR3.

Anmärkning:

Dataöverföring via Bluetooth® Smart; även till smartphones med appen Leica ”DISTO™ Plan” (Android från version 8.1, Apple från iOS 16.2). Skapa skisser enkelt.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen