{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | EG I | |
bandlängd | 2 m | |
bandbredd | 13 mm | |
husets längd | 58 mm | |
husets bredd | 26 mm | |
husets höjd | 57 mm | |
Produktslag | Bandmått |
Artikelnummer | 462090 2 | |
EAN/GTIN | 4007368112228 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rullmåttband Vario noggrannhet 1, bandlängd: 2m
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
|
på begäran
I lager
8 656 styck i lager
|
på begäran
I lager
613 styck i lager
|
på begäran
I lager
231 styck i lager
|
på begäran
I lager
100 styck i lager
|
|
bandbredd | 13 mm | 13 mm | 16 mm | 13 mm | 13 mm |
husets höjd | 57 mm | 57 mm | 63 mm | 59 mm | 59 mm |
Norm | EG I | EG II | EG II | EG II | EG I |
husets längd | 58 mm | 65 mm | 63 mm | 62 mm | 62 mm |
husets bredd | 26 mm | 22 mm | 24 mm | 26 mm | 26 mm |
Produktslag | Bandmått | Bandmått | Bandmått | Bandmått | Bandmått |