• Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Rullmåttband, bandlängd: 2m

Art-nr.: 462070 2

Välj variant av artikel och antal

bandlängd (m) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm EG I
bandlängd 2 m
bandbredd 13 mm
husets längd 62 mm
husets bredd 26 mm
husets höjd 59 mm
Produktslag Bandmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 462070 2
EAN/GTIN 4062406095505
Tillverkarens nummer 462070 2

Benämning

Utförande:

Ett synnerligen högkvalitativt måttband med hus av glasfiberarmerad polyamid och automatisk bandåtergång. För att ge ett perfekt grepp är kontaktytorna och stoppknappen överdragna med 2K-Haptoprene®. Glidlager med teflon svarar för mjuk glidning och utomordentligt lätt gång. Den innovativa dämparenav specialgummi tar upp rekylenergin och skonar handleden. Insatt aluminiumprofil på undersidan för exakt positionering. En speciell klarlack skyddar bandet effektivt mot slitage. Den extra antireflexbehandlingen ger klar sikt under alla ljusförhållanden.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen