Rullmåttband, bandlängd: 2m

Art-nr.: 462010 2
Price per 1 st. (SEK 19,92 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,79 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 162,62 SEK /st.
på begäran
I lager
6 802 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

bandlängd (m) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm EG II
bandlängd 2 m
bandbredd 13 mm
husets längd 65 mm
husets bredd 22 mm
husets höjd 57 mm
Produktslag Bandmått

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 462010 2
EAN/GTIN 4045197377623
Tillverkarens nummer 462010 2
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Plastkapsel med löstagbart bältesclip. Automatisk, dämpad bandåtergång och bandstopp. Rörlig ändhake.
Gult måttband med svart/röd text. Kåpa i gult med svart gummibeläggning (förutom storlek 2)

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen