Rullmåttband 8 m

Art-nr: 462010 8
(SEK 11,82 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 59,15 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 994,44 SEK /st.
på begäran
I lager
6 846 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

bandlängd (m) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm EG II
bandlängd 8 m
bandbredd 25 mm
husets längd 80 mm
husets bredd 35 mm
husets höjd 75 mm
Produktslag Bandmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 462010 8
EAN/GTIN 4045197879660
Tillverkarens nummer 462010 8

Benämning

Utförande:

Plastkapsel med löstagbart bältesclip. Automatisk, dämpad bandåtergång och bandstopp. Rörlig ändhake.
Gult måttband med svart/röd text. Kåpa i gult med svart gummibeläggning (förutom storlek 2)

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen