{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | EG II | |
felgräns | 0,7 mm | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Längd | 2 000 mm | |
tvärsnitt, bredd | 30 mm | |
tvärsnitt, tjocklek | 1 mm | |
Produktslag | Linjal |
Artikelnummer | 461600 2000 | |
EAN/GTIN | 4045197234834 | |
Tillverkarens nummer | 461600 2000 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Precisionsstålskala rostfri, mattpolerad 2000 mm
på begäran
I lager
36 styck i lager
|
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
|
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
|
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
|
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
|
|
felgräns | 0,7 | 0,06 | 0,06 | 0,15 | 0,15 |
Längd | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Norm | EG II | DIN 866 | DIN 866 | DIN 866 | DIN 866 |
Material | Rostfritt stål, INOX | Rostfritt stål, INOX | Rostfritt stål, INOX | ||
tvärsnitt, bredd | 30 | 50 | 50 | 40 | 40 |
tvärsnitt, tjocklek | 1 | 10 | 10 | 8 | 8 |
Produktslag | Linjal | Linjal | Linjal | Linjal | Linjal |