{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 866 | |
felgräns | 0,15 mm | |
Form | B | |
Längd | 2 000 mm | |
tvärsnitt, bredd | 40 mm | |
tvärsnitt, tjocklek | 8 mm | |
Produktslag | Linjal |
Artikelnummer | 461100 2000 | |
EAN/GTIN | 4045197206862 | |
Tillverkarens nummer | 461100 2000 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Stålmätsticka Form B 2000 mm
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
|
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
|
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
|
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
|
på begäran
I lager
36 styck i lager
|
|
felgräns | 0,15 | 0,06 | 0,06 | 0,15 | 0,7 |
Längd | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Norm | DIN 866 | DIN 866 | DIN 866 | DIN 866 | EG II |
Material | Rostfritt stål, INOX | Rostfritt stål, INOX | Rostfritt stål, INOX | ||
tvärsnitt, bredd | 40 | 50 | 50 | 40 | 30 |
tvärsnitt, tjocklek | 8 | 10 | 10 | 8 | 1 |
Produktslag | Linjal | Linjal | Linjal | Linjal | Linjal |