{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 866 | |
felgräns | 0,15 mm | |
Form | B | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Längd | 2 000 mm | |
tvärsnitt, bredd | 40 mm | |
tvärsnitt, tjocklek | 8 mm | |
Produktslag | Linjal |
Artikelnummer | 461105 2000 | |
EAN/GTIN | 4045197206893 | |
Tillverkarens nummer | 461105 2000 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Stålmätsticka Form B INOX, Längd: 2000mm
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
|
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
|
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
|
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
|
på begäran
I lager
79 styck i lager
|
|
felgräns | 0,15 mm | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,15 mm | 0,7 mm |
Form | B | A | A | B | |
Längd | 2 000 mm | 2 000 mm | 2 000 mm | 2 000 mm | 2 000 mm |
Norm | DIN 866 | DIN 866 | DIN 866 | DIN 866 | EG II |
tvärsnitt, bredd | 40 mm | 50 mm | 50 mm | 40 mm | 30 mm |
tvärsnitt, tjocklek | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 8 mm | 1 mm |
Produktslag | Linjal | Linjal | Linjal | Linjal | Linjal |