V-blockpar, längd × bredd: 75X35mm

Art-nr.: 446650 75X35
Ange pris 2 st. (SEK 1176,45 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

längd × bredd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Alla delar: Härdad

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

för axel-⌀ 5 mm - 40 mm
Alla delar Härdad
Längd 75 mm
Bredd 35 mm
höjd 30 mm
vikt per styck 0,48 kg
Produktslag Prisma

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 446650 75X35
EAN/GTIN 4045197204950
Tillverkarens nummer 446650 75X35

Benämning

Utförande:

Precisionsutförande, av härdat av stål. Parvis finslipade, prismavinkel 90°. Jämnhets- och parallellitetstolerans 0,004 mm.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen