V-blockpar 250X85 mm

Art-nr: 446650 250X85
Ange pris 2 st. (SEK 4034,65 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

längd × bredd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Alla delar: Härdad

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

för axel-⌀ 5 mm - 100 mm
Alla delar Härdad
Längd 250 mm
Bredd 85 mm
höjd 70 mm
vikt per styck 8,6 kg
Produktslag Prisma

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 446650 250X85
EAN/GTIN 4045197204998
Tillverkarens nummer 446650 250X85

Benämning

Utförande:

Precisionsutförande, av härdat av stål. Parvis finslipade, prismavinkel 90°. Jämnhets- och parallellitetstolerans 0,004 mm.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen