V-blockpar 100X47 mm

Art-nr: 446650 100X47
Ange pris 2 st. (SEK 1515,36 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
25 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

längd × bredd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Alla delar: Härdad

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

för axel-⌀ 5 mm - 55 mm
Alla delar Härdad
Längd 100 mm
Bredd 47 mm
höjd 40 mm
vikt per styck 1,1 kg
Produktslag Prisma

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 446650 100X47
EAN/GTIN 4045197204967
Tillverkarens nummer 446650 100X47

Benämning

Utförande:

Precisionsutförande, av härdat av stål. Parvis finslipade, prismavinkel 90°. Jämnhets- och parallellitetstolerans 0,004 mm.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen