Mätdorn för bottenhål OD, Hyls-⌀ D: 6-12mm

Art-nr.: 435158 6-12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,28 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 909,36 SEK /st.
  • 482,39 SEK /st.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Hyls-⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

repeternoggrannhet 1,5 µm
Toleransområde A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Kvalitet 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm
nominellt mått 6,000 mm - 12,000 mm
hylsmått H 13,5 mm
frontmått h 1 mm
mätkraft 2 N
Produktslag Hålmätdorn, mäthuvud

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 435158 6-12
EAN/GTIN 2050001677303
Tillverkarens nummer 30100001

Benämning

Utförande:

OD-hålmätdornar är mekaniska tvåpunktsmätare för mycket höga krav. Härdad mäthylsa. För hål 3 − 100 mm. Tack vare centreringen via mäthylsan förebyggs tippfel, och därmed säkerställs maximal precision oberoende av användaren. Sökning av vändpunkten utgår. Som display kan mätklockor och finmätklockor med tappdiameter 8 h6 användas.
  • Repeternoggrannhet 1 µm.
  • Robust och tillförlitlig.
  • Kortast möjliga mättid och maximal mätnoggrannhet.
  • Gänganslutning dorn / hållare M10×1.

Användningsdata:

För hål 3 − 100 mm. För kvalitetssäkring i serietillverkning vid manuell och automatisk mätning.

Leveransinnehåll:

Mäthylsa med två radiellt rörliga hårdmetallmätspetsar med 180° vinkelavstånd.

Specialtillbehör:

Finmätklocka nr 434674, induktiv finmätklocka nr 434670, vänstergående mätklocka 434807 storlek 10, digital mätklocka 434322, hållare för mätdornar nr 435160. inställningsringar nr 484030. Mätdjupförlängare, vinkelstycken och djupanslag på förfrågan.

Anmärkning:

Uppge vid beställningen dessutom noggranna håltoleranser, t.ex.:
Nr 435154 storlek 6−12 10H7,
Nr 435154 storlek 6−12 10 + 0,15 / − 0,01,
Nr 435154 storlek 6−12 9,990 / 10,15.
När finmätklockor används behövs dessutom en förlängning nr 434920 storlek 10 eller mätspetsen nr 434900 storlek 16.
  • Mätdornar för stora hål (upp till ⌀ 500), instick och spår, samt i trepunktsutförande, på förfrågan.
  • Toleransområde 10 µm eller finpassning kvalitet 5 och finare på förfrågan.
  • Mätområde > 0,2 mm på förfrågan.
  • Mätkontakter med större radie samt i med rubin-, keramik- och DLC-beläggning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen