Mätdorn för bottenhål OD 30-40 mm

Art-nr: 435158 30-40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 534,76 SEK /st.
  • 466,33 SEK /st.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Hyls-⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    repeternoggrannhet 1,5 µm
    Toleransområde A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
    Kvalitet 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm
    nominellt mått 30,000 mm - 40,000 mm
    hylsmått H 20 mm
    frontmått h 1,2 mm
    mätkraft 2 N
    Produktslag Hålmätdorn, mäthuvud

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 435158 30-40
    EAN/GTIN 2050001677297
    Tillverkarens nummer 30400001

    Benämning

    Utförande:

    OD-hålmätdornar är mekaniska tvåpunktsmätare för mycket höga krav. Härdad mäthylsa. För hål 3 − 100 mm. Tack vare centreringen via mäthylsan förebyggs tippfel, och därmed säkerställs maximal precision oberoende av användaren. Sökning av vändpunkten utgår. Som display kan mätklockor och finmätklockor med tappdiameter 8 h6 användas.
    • Repeternoggrannhet 1 µm.
    • Robust och tillförlitlig.
    • Kortast möjliga mättid och maximal mätnoggrannhet.
    • Gänganslutning dorn / hållare M10×1.

    Användningsdata:

    För hål 3 − 100 mm. För kvalitetssäkring i serietillverkning vid manuell och automatisk mätning.

    Leveransinnehåll:

    Mäthylsa med två radiellt rörliga hårdmetallmätspetsar med 180° vinkelavstånd.

    Specialtillbehör:

    Finmätklocka nr 434674, induktiv finmätklocka nr 434670, vänstergående mätklocka 434807 storlek 10, digital mätklocka 434322, hållare för mätdornar nr 435160. inställningsringar nr 484030. Mätdjupförlängare, vinkelstycken och djupanslag på förfrågan.

    Anmärkning:

    Uppge vid beställningen dessutom noggranna håltoleranser, t.ex.:
    Nr 435154 storlek 6−12 10H7,
    Nr 435154 storlek 6−12 10 + 0,15 / − 0,01,
    Nr 435154 storlek 6−12 9,990 / 10,15.
    När finmätklockor används behövs dessutom en förlängning nr 434920 storlek 10 eller mätspetsen nr 434900 storlek 16.
    • Mätdornar för stora hål (upp till ⌀ 500), instick och spår, samt i trepunktsutförande, på förfrågan.
    • Toleransområde 10 µm eller finpassning kvalitet 5 och finare på förfrågan.
    • Mätområde > 0,2 mm på förfrågan.
    • Mätkontakter med större radie samt i med rubin-, keramik- och DLC-beläggning.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen