{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
mätområde | 8 mm - 12 mm | |
effektivt användningsområde | 7,7 mm - 12,5 mm | |
repeternoggrannhet | 1 µm | |
mätdjup | 45 mm | |
antal spetsar | 6 | |
antal hårdmetallmätnålar | 2 | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Invändigt precisionsmätur |
Artikelnummer | 435010 8-12 | |
EAN/GTIN | 2050001047915 | |
Tillverkarens nummer | 62700300 |