Invändigt finmätinstrument OSIMESS 4,5-7,5 mm

Art-nr: 435010 4,5-7,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,43 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

mätområde 4,5 mm - 7,5 mm
effektivt användningsområde 4,15 mm - 7,8 mm
repeternoggrannhet 1 µm
mätdjup 41 mm - 45 mm
antal spetsar 7
antal hårdmetallmätnålar 1
förpackning Stabil box
Produktslag Invändigt precisionsmätur

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 435010 4,5-7,5
EAN/GTIN 2050001047908
Tillverkarens nummer 62700200

Benämning

Utförande:

OSIMESS invändigt precisionsmätur för små borrhål från 1 mm. Med DLC-belagda mäthuvud (från storlek 4,5–7,5). Mätnålens avsmalnande spets, som befinner sig under finmätinstrumentets mätkraft, utvidgar det slitsade mäthuvudet. Repeternoggrannhet 1 µm.

Användningsdata:

För mätning av avvikelser från det nominella måttet och formfel som orundhet eller konicitet.

Leveransinnehåll:

Mäthuvuden, mätnål av hårdmetall, standardhållare (visarinstrument och inställningsringar ingår inte i leveransen).

Specialtillbehör:

Finmätklocka nr 434674, induktiv finmätklocka nr 434670, vänstergående mätklocka nr 434807 storlek 10, digital mätklocka nr 434322, mätbord nr 435020.

Anmärkning:

Utföranden upp till mätområde 20 mm och bottenhål på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen