{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 5 mm | |
skalvärde | 0,001 mm | |
avläsning 1 varv av visaren | 0,2 mm | |
Mätavvikelse MPE (mätområde) | 10 µm | |
mätkraft | 1 N - 1,5 N | |
Mätteknik | analog | |
Höljes-⌀ | 40 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | mätklocka |
Artikelnummer | 433400 5/40 | |
EAN/GTIN | 2050001749307 |