{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 1 mm | |
skalvärde | 0,001 mm | |
avläsning 1 varv av visaren | 0,2 mm | |
Mätavvikelse MPE (mätområde) | 5 µm | |
mätkraft | 1,5 N - 2 N | |
Mätteknik | analog | |
Höljes-⌀ | 58 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | mätklocka |
Artikelnummer | 433400 1/58 | |
EAN/GTIN | 4031452100532 | |
Tillverkarens nummer | 10053 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Precisionsmätur stötskyddat 1/58 mm
på begäran
I lager
89 styck i lager
1 834,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
1 819,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
449 styck i lager
866,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
avläsning 1 varv av visaren | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Höljes-⌀ | 58 | 58 | 58 |
mätområde | 1 | 1 | 1 |
mätkraft | 1,5 ;2 | 1,5 ;2 | 1,5 ;2 |
förpackning | Stabil box | Stabil box | Stabil box |
Produktslag | mätklocka | mätklocka | mätklocka |
Mätavvikelse MPE (mätområde) | 5 | 5 | 5 |