{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 3 mm | |
skalvärde | 0,001 mm | |
avläsning 1 varv av visaren | 0,2 mm | |
Mätavvikelse MPE (mätområde) | 7 µm | |
mätkraft | 1 N - 1,5 N | |
Mätteknik | analog | |
Höljes-⌀ | 40 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | mätklocka |
Artikelnummer | 433400 3/40 | |
EAN/GTIN | 2050001748904 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precisionsmätur stötskyddat 3/40 mm
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
1 976,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
130 styck i lager
559,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
avläsning 1 varv av visaren | 0,2 mm | 1 mm |
mätområde | 3 mm | 3 mm |
mätkraft | 1 N - 1,5 N | 0,9 N - 1,3 N |
Norm | Verkstadsnorm | DIN 878 |
skalvärde | 0,001 mm | 0,01 mm |
förpackning | Stabil box | Stabil box |
Mätteknik | analog | analog |