{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 20 mm - 50 mm | |
avläsning | 0,005 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
felgräns | 0,006 mm | |
Mätteknik | analog | |
antal mikrometrar | 4 | |
antal inställningsringar | 2 | |
inställningsring-⌀ | 25 / 40 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | 3-punkts innermikrometer |
Artikelnummer | 428991 20-50 | |
EAN/GTIN | 4045197276384 | |
Tillverkarens nummer | 428991 20-50 |