Innermikrometer Micromar 60-70 mm

Art-nr: 428900 60-70
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 57,04 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 577,46 SEK /st.
  • 436,62 SEK /st.
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 863
  • Mättrummans gradering: 1/50
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 863
mätområde 60 mm - 70 mm
avläsning 0,005 mm
Mättrummans gradering 1/50 mm
felgräns 0,005 mm
mått a 0 mm
standardmätdjup 79 mm
mätdjup med förlängning 229 mm
Mätteknik analog
förpackning Stabil box
Produktslag 3-punkts innermikrometer

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 428900 60-70
EAN/GTIN 4059192010676
Tillverkarens nummer 4190321

Benämning

Utförande:

Mattförkromade delar för avläsning och manövrering.
Helt härdad och slipad mätspindel.
Snabbmatning med inbyggd slirkoppling.
Självcentrerande mäthuvud, från 12 mm med mätbackar av hårdmetall.
Från 12 mm för mätning ända ned till hålbotten.
Mäthuvuden från 40 mm och uppåt av aluminium för lägre vikt.

Specialtillbehör:

Förlängare nr 428950, inställningsringar nr 484030.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen