{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 863 | |
mätområde | 20 mm - 25 mm | |
avläsning | 0,005 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
felgräns | 0,004 mm | |
mått a | 0 mm | |
standardmätdjup | 68 mm | |
mätdjup med förlängning | 218 mm | |
Mätteknik | analog | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | 3-punkts innermikrometer |
Artikelnummer | 428900 20-25 | |
EAN/GTIN | 4059192010621 | |
Tillverkarens nummer | 4190315 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Innermikrometer Micromar 20-25 mm
på begäran
I lager
7 styck i lager
6 135,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
105 styck i lager
4 262,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
avläsning | 0,005 mm | 0,005 mm |
felgräns | 0,004 mm | 0,006 mm |
mätområde | 20 mm - 25 mm | 20 mm - 25 mm |
Norm | DIN 863 | Verkstadsnorm |
standardmätdjup | 68 mm | 90 mm |
mått a | 0 mm | 0,5 mm |
Mätteknik | analog | analog |