Innermikrometer Micromar 175-200 mm

Art-nr: 428900 175-200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 549,96 SEK /st.
  • 519,55 SEK /st.
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 863
  • Mättrummans gradering: 1/50
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm DIN 863
    mätområde 175 mm - 200 mm
    avläsning 0,005 mm
    Mättrummans gradering 1/50 mm
    felgräns 0,007 mm
    mått a 0 mm
    standardmätdjup 132 mm
    mätdjup med förlängning 282 mm
    Mätteknik analog
    förpackning Stabil box
    Produktslag 3-punkts innermikrometer

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 428900 175-200
    EAN/GTIN 4059192010430
    Tillverkarens nummer 4190017

    Benämning

    Utförande:

    Mattförkromade delar för avläsning och manövrering.
    Helt härdad och slipad mätspindel.
    Snabbmatning med inbyggd slirkoppling.
    Självcentrerande mäthuvud, från 12 mm med mätbackar av hårdmetall.
    Från 12 mm för mätning ända ned till hålbotten.
    Mäthuvuden från 40 mm och uppåt av aluminium för lägre vikt.

    Specialtillbehör:

    Förlängare nr 428950, inställningsringar nr 484030.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen