{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 863 | |
mätområde | 12 mm - 16 mm | |
avläsning | 0,001 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
felgräns | 0,004 mm | |
mått a | 0 mm | |
standardmätdjup | 64 mm | |
mätdjup med förlängning | 139 mm | |
Mätteknik | analog | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | 3-punkts innermikrometer |
Artikelnummer | 428900 12-16 | |
EAN/GTIN | 4059192010607 | |
Tillverkarens nummer | 4190313 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Innermikrometer Micromar 12-16 mm
på begäran
I lager
6 styck i lager
5 708,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
70 styck i lager
3 859,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
avläsning | 0,001 mm | 0,005 mm |
felgräns | 0,004 mm | 0,005 mm |
mätdjup med förlängning | 139 mm | 230 mm |
förpackning | Stabil box | Stabil box |
mått a | 0 mm | 0,5 mm |
Mätteknik | analog | analog |
Produktslag | 3-punkts innermikrometer | 3-punkts innermikrometer |