{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 863 | |
mätområde | 90 mm - 100 mm | |
avläsning | 0,005 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
felgräns | 0,005 mm | |
mått a | 11 mm | |
standardmätdjup | 84 mm | |
mätdjup med maximal förlängning | 1 584 mm | |
Mätteknik | analog | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Produktslag | 3-punkts innermikrometer |
Artikelnummer | 428800 90-100 | |
EAN/GTIN | 7630041108224 | |
Tillverkarens nummer | 00812306 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Innermikrometer IMICRO, mätområde: 90-100mm
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
10 365,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 styck i lager
6 624,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
avläsning | 0,005 mm | 0,005 mm |
felgräns | 0,005 mm | 0,007 mm |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norm | DIN 863 | Verkstadsnorm |
standardmätdjup | 84 mm | 117 mm |
Mätteknik | analog | analog |
Produktslag | 3-punkts innermikrometer | 3-punkts innermikrometer |