{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 863 | |
mätområde | 125 mm - 150 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
felgräns | 0,006 mm | |
mått a | 26 mm | |
standardmätdjup | 81 mm | |
mätdjup med maximal förlängning | 1 581 mm | |
Mätteknik | analog | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Produktslag | 3-punkts innermikrometer |
Artikelnummer | 428800 125-150 | |
EAN/GTIN | 7630041108255 | |
Tillverkarens nummer | 00812602 |