Innermikrometer IMICRO 250-275 mm

Art-nr: 428800 250-275
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,43 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 612,46 SEK /st.
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 863
  • Mättrummans gradering: 1/50
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 863
mätområde 250 mm - 275 mm
avläsning 0,01 mm
Mättrummans gradering 1/50 mm
felgräns 0,008 mm
mått a 26 mm
standardmätdjup 81 mm
mätdjup med maximal förlängning 1 581 mm
Mätteknik analog
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag 3-punkts innermikrometer

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 428800 250-275
EAN/GTIN 7630041108309
Tillverkarens nummer 00813103

Benämning

Utförande:

Analog 3-punkts innermikrometer för mycket exakt mätning av hål, även med stora mätdjup (kan utvidgas med upp till tre förlängningar). Självcentrerande och självinriktande. Marknadens enda innermikrometer som arbetar enligt Abbes princip (inget tippningsfel av första graden).
Mätytor av hårdmetall (HV5−1300).

Leveransinnehåll:

Inklusive förlängning 150 mm nr 428802  storlek  5/150, levereras i trälåda.

Specialtillbehör:

Inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428802.

Anmärkning:

Centreringsanordningar för stora mätdjup på begäran.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen