Digital XT-innermikrometersats 100-200 mm

Art-nr: 428652 100-200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 3 015,94 SEK /st.
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 863
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Bluetooth-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 67
  • Trådlös användning: HID (Human Interface Device); Tillverkarens programvara; HCT Mobile App

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie HCT
    Norm DIN 863
    mätområde 100 mm - 200 mm
    omkopplingsbar avläsning mm / tum
    datautgång RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Bluetooth-gränssnitt
    IP-skyddsklass IP 67
    Trådlös användning HID (Human Interface Device); Tillverkarens programvara; HCT Mobile App
    Mätteknik digital
    antal mäthuvuden 4
    antal inställningsringar 2
    inställningsring-⌀ 125 / 175 mm
    förpackning Stabil box
    Energiförsörjning Batteridriven
    Antal ingående batterier 1
    Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
    Produktslag 3-punkts innermikrometer

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 428652 100-200
    EAN/GTIN 5051102209834

    Benämning

    Utförande:

    3-punkts innermikrometrar för bottenhålsmätning från storlek 12,5−16. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5 med hårdmetallinsatser. Avläsning på stor kontrastrik digitaldisplay. Helt härdad och slipad mätspindel. Säker och felfri mätning utan nonie. Kompatibel med tillvalet HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) appen. Finns gratis för Android och iOS.

    Funktion:

    • Omkoppling mm/tum.
    • Inställning av 4 förinställningsvärden.
    • Till-/från-/datalagringsknapp.
    IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

    Leveransinnehåll:

    Digitala innermikrometrar nr 428602 och kontrollringar med UKAS-certifikat.

    Specialtillbehör:

    Datakabel nr 498948 .
    USB-dongle nr 498952.
    Inställningsringar nr 484030.
    Förlängningar nr 428510.

    Reservdel:

    Reservmäthuvuden nr 428605, mätbackar nr 428745, returfjäder nr 428746.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen