Digital XT-innermikrometersats 20-50 mm

Art-nr: 428652 20-50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,15 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 1 449,69 SEK /st.
på begäran
I lager
3 styck i lager
  • Norm: DIN 863
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Bluetooth-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 67
  • Trådlös användning: HID (Human Interface Device); Tillverkarens programvara; HCT Mobile App

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie HCT
Norm DIN 863
mätområde 20 mm - 50 mm
omkopplingsbar avläsning mm / tum
datautgång RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt; Bluetooth-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 67
Trådlös användning HID (Human Interface Device); Tillverkarens programvara; HCT Mobile App
Mätteknik digital
antal mäthuvuden 3
antal inställningsringar 2
inställningsring-⌀ 20 / 35 mm
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag 3-punkts innermikrometer

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 428652 20-50
EAN/GTIN 5051102209711

Benämning

Utförande:

3-punkts innermikrometrar för bottenhålsmätning från storlek 12,5−16. Fasta mätbackar av hårdmetall, från storlek 12,5 med hårdmetallinsatser. Avläsning på stor kontrastrik digitaldisplay. Helt härdad och slipad mätspindel. Säker och felfri mätning utan nonie. Kompatibel med tillvalet HCT- (Hoffmann Group Connected Tools) appen. Finns gratis för Android och iOS.

Funktion:

  • Omkoppling mm/tum.
  • Inställning av 4 förinställningsvärden.
  • Till-/från-/datalagringsknapp.
IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Digitala innermikrometrar nr 428602 och kontrollringar med UKAS-certifikat.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948 .
USB-dongle nr 498952.
Inställningsringar nr 484030.
Förlängningar nr 428510.

Reservdel:

Reservmäthuvuden nr 428605, mätbackar nr 428745, returfjäder nr 428746.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen