Förlängning för innermikrometer, Typ: 5/150

Art-nr.: 428510 5/150
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

mätområde strl 50−65 till 275−300 mm
5 mm
Längd 150 mm
Produktslag förlängningsstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 428510 5/150
EAN/GTIN 5051102034566

Benämning

Utförande:

Förlängning som skruvas fast mellan mäthuvudet och displayenheten.

Passar till:

Innermikrometrar nr 428500; 428550; 428602; 428652; 428702; 428752; 428760; 428770.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen