{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | ISO 13385 | |
mätområde | 300 mm | |
avläsning | 0,05 mm | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
gradering | 1/20 mm | |
gradering | 1/128 tum | |
Förkromad skala | ja | |
Mätavvikelse E MPE | ±0,08 mm | |
Djupmått finns | ja | |
Djupmått | med hörn 3,7 × 1,4 | |
Låsning | Låsskruv upptill | |
styrning | Förhöjda gejder | |
skänkellängd | 64 mm | |
Längd korspetsar | 22 mm | |
Mätteknik | analog | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Alla delar | Härdad | |
förpackning | Etui | |
vikt | 355 g | |
Produktslag | Universalskjutmått |
Artikelnummer | 412101 300 | |
EAN/GTIN | 4946368110196 | |
Tillverkarens nummer | 530-115 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Skjutmått, mätområde: 300mm
på begäran
I lager
27 styck i lager
2 821,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
414 styck i lager
1 618,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
422 styck i lager
2 443,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
avläsning | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
skänkellängd | 64 mm | 64 mm | 64 mm |
gradering | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm |
förpackning | Etui | Etui | Etui |
Material | Rostfritt stål, INOX | Rostfritt stål, INOX | Rostfritt stål, INOX |
Mätavvikelse E MPE | ±0,08 mm | ±0,08 mm | ±0,05 mm |