{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | ISO 13385 | |
mätområde | 150 mm | |
avläsning | 0,05 mm | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
gradering | 1/20 mm | |
gradering | 1/128 tum | |
Förkromad skala | ja | |
Mätavvikelse E MPE | ±0,05 mm | |
Djupmått finns | ja | |
Djupmått | med hörn 3,7 × 1,4 | |
Låsning | Låsskruv upptill | |
styrning | Förhöjda gejder | |
skänkellängd | 40 mm | |
Längd korspetsar | 17 mm | |
Mätteknik | analog | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Alla delar | Härdad | |
förpackning | Etui | |
vikt | 143 g | |
Produktslag | Universalskjutmått |
Artikelnummer | 412101 150 | |
EAN/GTIN | 4946368110165 | |
Tillverkarens nummer | 530-104 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Skjutmått 150 mm
på begäran
I lager
557 styck i lager
499,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 859 styck i lager
429,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 493 styck i lager
343,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
415 styck i lager
794,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
avläsning | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | mm / tum | mm / tum | mm / tum |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
skänkellängd | 40 | 40 | 40 | 40 |
gradering | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 |
Djupmått | med hörn 3,7 × 1,4 | med hörn 3,7 × 1,3 | med hörn 3,7 × 1,3 | med hörn 3,7 × 1,3 |
Produktslag | Universalskjutmått | Universalskjutmått | Universalskjutmått | Universalskjutmått |