{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | ISO 13385 | |
mätområde | 0 mm - 300 mm | |
avläsning | 0,05 mm | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
gradering | 1/20 mm | |
gradering | 1/128 tum | |
Mätavvikelse E MPE | ±0,05 mm | |
Låsning | Låsskruv upptill | |
skänkellängd | 64 mm | |
Mätteknik | analog | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Alla delar | Härdad | |
förpackning | Etui | |
Produktslag | Universalskjutmått |
Artikelnummer | 410100 300 | |
EAN/GTIN | 4062406122157 | |
Tillverkarens nummer | 410100 300 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Skjutmått 300 mm
på begäran
I lager
148 styck i lager
2 449,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
175 styck i lager
1 622,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
avläsning | 0,05 | 0,05 |
Alla delar | Härdad | Härdad |
Låsning | Låsskruv upptill | Låsskruv upptill |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 |
förpackning | Etui | Etui |
Material | Rostfritt stål, INOX | Rostfritt stål, INOX |
Mätavvikelse E MPE | ±0,05 | ±0,08 |