Vattenringpump WR3

Art-nr: 385025 WR3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 515 mm
Bredd 572 mm
höjd 743 mm
sugeffekt 65 m3/h
motorspänning 400 V
motoreffekt 2,4 kW
vikt 72 kg
Produktslag Vakuum-alstrare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 385025 WR3
EAN/GTIN 2050001785268
Tillverkarens nummer 93803

Benämning

Utförande:

  • Vattenringpumpen förser drivmedelskretsen med kylsmörjmedel.
  • Återföring av överflödig vätska till verktygsmaskinen.
  • Ingen ytterligare vätskefrånskiljare krävs.

Användningsdata:

Försörjning av vakuumspännplattor och -system.

Leveransinnehåll:

2 m vakuumslang, 3/2-vägs manuell ventil med luftning, vakuummätare.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen