Vattenringpump WR2

Art-nr: 385025 WR2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 515 mm
Bredd 572 mm
höjd 743 mm
sugeffekt 48 m3/h
motorspänning 400 V
motoreffekt 1,2 kW
vikt 57 kg
Produktslag Vakuum-alstrare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 385025 WR2
EAN/GTIN 2050001785251
Tillverkarens nummer 93802

Benämning

Utförande:

  • Vattenringpumpen förser drivmedelskretsen med kylsmörjmedel.
  • Återföring av överflödig vätska till verktygsmaskinen.
  • Ingen ytterligare vätskefrånskiljare krävs.

Användningsdata:

Försörjning av vakuumspännplattor och -system.

Leveransinnehåll:

2 m vakuumslang, 3/2-vägs manuell ventil med luftning, vakuummätare.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen