• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Vattenringpump, Typ: WR1

Art-nr.: 385025 WR1
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Finns inom > 8 veckor
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 463 mm
Bredd 432 mm
höjd 602 mm
sugeffekt 25 m3/h
motorspänning 400 V
motoreffekt 0,83 kW
vikt 45,5 kg
Produktslag Vakuum-alstrare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 385025 WR1
Kopiera
EAN/GTIN 2050001785244
Kopiera
Tillverkarens nummer 93801
Kopiera
Tillverkare Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 BLECKEDE, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Benämning

Utförande:

  • Vattenringpumpen förser drivmedelskretsen med kylsmörjmedel.
  • Återföring av överflödig vätska till verktygsmaskinen.
  • Ingen ytterligare vätskefrånskiljare krävs.

Användningsdata:

Försörjning av vakuumspännplattor och -system.

Leveransinnehåll:

2 m vakuumslang, 3/2-vägs manuell ventil med luftning, vakuummätare.

Nedladdningar och dokument

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen