Permanent magnetchuck, med parallellpoldelning 350 mm

Art-nr: 380777 350
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

⌀ chuck (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

⌀ chuck 350 mm
höjd 62 mm
Höjdtolerans 0 / -1 mm
hålcirkel ⌀ 334 mm
Gäng-⌀ 4×M8
magnetfälthöjd 10 mm
vikt 43 kg
nominell vidhäftningskraft 150 N/cm2
polplattans slipmån 6 mm
centrerings-⌀ 300 mm
centreringsdjup 5 mm
parallellpoldelning 12+3 mm
möjlig centreringsborrning J 25×20 mm
Produktslag Magnetspännchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 380777 350
EAN/GTIN 2050001949264
Tillverkarens nummer 244.11-350

Benämning

Utförande:

Kraftfullt magnetsystem med neodym-magneter och låg höjd på magnetfältet. Steglöst inställbar magnetkraft.

Användningsdata:

För slip- och svarvningsarbeten
För inspänning av små och tunna till stora arbetsstycken.

Anmärkning:

Möjlighet till inarbetning av centreringsborrning

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen