Permanent magnetchuck, med parallellpoldelning 250 mm

Art-nr: 380777 250
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ chuck (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

⌀ chuck 250 mm
höjd 57 mm
Höjdtolerans 0 / -1 mm
hålcirkel ⌀ 232 mm
Gäng-⌀ 4×M8
magnetfälthöjd 10 mm
vikt 20 kg
nominell vidhäftningskraft 150 N/cm2
polplattans slipmån 6 mm
centrerings-⌀ 200 mm
centreringsdjup 4 mm
parallellpoldelning 12+3 mm
möjlig centreringsborrning J 25×20 mm
Produktslag Magnetspännchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 380777 250
EAN/GTIN 2050001944412
Tillverkarens nummer 244.11-250

Benämning

Utförande:

Kraftfullt magnetsystem med neodym-magneter och låg höjd på magnetfältet. Steglöst inställbar magnetkraft.

Användningsdata:

För slip- och svarvningsarbeten
För inspänning av små och tunna till stora arbetsstycken.

Anmärkning:

Möjlighet till inarbetning av centreringsborrning

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen