{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
⌀ chuck | 160 mm | |
höjd | 57 mm | |
Höjdtolerans | 0 / -1 mm | |
hålcirkel ⌀ | 142 mm | |
Gäng-⌀ | 4×M8 | |
magnetfälthöjd | 10 mm | |
vikt | 8 kg | |
nominell vidhäftningskraft | 100 N/cm2 | |
polplattans slipmån | 6 mm | |
centrerings-⌀ | 125 mm | |
centreringsdjup | 4 mm | |
parallellpoldelning | 8+3 mm | |
möjlig centreringsborrning J | 15×6 mm | |
Produktslag | Magnetspännchuck |
Artikelnummer |
380777 160
Kopiera |
|
EAN/GTIN |
2050001943699
Kopiera |
|
Tillverkarens nummer |
244.11-160
Kopiera |
|
Tillverkare/ansvarig person | SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de |