kontaktskruv med gänga 8X45

Art-nr: 377050 8X45
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6894
21 mm
tryckelementets höjd 16 mm
tryckskruvens storlek M8×42 mm
totallängd 58 mm
Produktslag Skruvar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 377050 8X45
EAN/GTIN 4020772099497
Tillverkarens nummer 99499

Benämning

Utförande:

  • Seghärdade, förzinkade, passiverade, hållfasthet 8.8.
  • Påvulkad, oljebeständig tryckdel (silikonfri).

Användningsdata:

Som skydd för ömtåliga arbetsstycken.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen