kontaktskruv med gänga 8X50

Art-nr: 377050 8X50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
74 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Typ 6894
    21 mm
    tryckelementets höjd 16 mm
    tryckskruvens storlek M8×47 mm
    totallängd 63 mm
    Produktslag Skruvar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 377050 8X50
    EAN/GTIN 4020772099442
    Tillverkarens nummer 99440

    Benämning

    Utförande:

    • Seghärdade, förzinkade, passiverade, hållfasthet 8.8.
    • Påvulkad, oljebeständig tryckdel (silikonfri).

    Användningsdata:

    Som skydd för ömtåliga arbetsstycken.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen