kontaktskruv med gänga 6X35

Art-nr: 377050 6X35
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
185 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6894
16 mm
tryckelementets höjd 12 mm
tryckskruvens storlek M6×33 mm
totallängd 45 mm
Produktslag Skruvar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 377050 6X35
EAN/GTIN 4020772099428
Tillverkarens nummer 99424

Benämning

Utförande:

  • Seghärdade, förzinkade, passiverade, hållfasthet 8.8.
  • Påvulkad, oljebeständig tryckdel (silikonfri).

Användningsdata:

Som skydd för ömtåliga arbetsstycken.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen