kontaktskruv med gänga 12X110

Art-nr: 377050 12X110
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6894
31 mm
tryckelementets höjd 24 mm
tryckskruvens storlek M12×106 mm
totallängd 130 mm
Produktslag Skruvar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 377050 12X110
EAN/GTIN 4020772099480
Tillverkarens nummer 99481

Benämning

Utförande:

  • Seghärdade, förzinkade, passiverade, hållfasthet 8.8.
  • Påvulkad, oljebeständig tryckdel (silikonfri).

Användningsdata:

Som skydd för ömtåliga arbetsstycken.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen