{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 68300J | |
hålavstånd e | 41 mm | |
Hålavstånd f | 29-43 mm | |
hål ⌀ d | 8,5 mm | |
spännhöjd H | 41 mm | |
spännkraft P1 | 3 500 N | |
spännkraft P2 | 8 000 N | |
totalhöjd | 77 mm | |
totallängd | 329 mm | |
kontaktskruv | M10×76 mm | |
Produktslag | Snabbspännare |
Artikelnummer | 376615 4 | |
EAN/GTIN | 4020772008147 | |
Tillverkarens nummer | 557339 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Snabbspännare plus med vågrät fot, Typ: 4
på begäran
I lager
16 styck i lager
774,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
174 styck i lager
397,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
kontaktskruv | M10×76 mm | M10×90 mm |
totalhöjd | 77 mm | 90 mm |
totallängd | 329 mm | 273 mm |
spännkraft P1 | 3 500 N | 2 500 N |
spännkraft P2 | 8 000 N | 3 500 N |
Typ | 68300J | 376625 4 |
Produktslag | Snabbspännare | Snabbspännare |