{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 68300J | |
hålavstånd e | 25,7 mm | |
Hålavstånd f | 22-31,8 mm | |
hål ⌀ d | 6,5 mm | |
spännhöjd H | 33,5 mm | |
spännkraft P1 | 2 500 N | |
spännkraft P2 | 4 000 N | |
totalhöjd | 58 mm | |
totallängd | 242 mm | |
kontaktskruv | M8×58 mm | |
Produktslag | Snabbspännare |
Artikelnummer | 376615 3 | |
EAN/GTIN | 4020772008130 | |
Tillverkarens nummer | 557338 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Snabbspännare plus med vågrät fot, Typ: 3
på begäran
I lager
9 styck i lager
599,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
175 styck i lager
322,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
kontaktskruv | M8×58 mm | M8×50 mm |
hål ⌀ d | 6,5 mm | 6,6 mm |
totalhöjd | 58 mm | 68,5 mm |
totallängd | 242 mm | 190 mm |
spännkraft P1 | 2 500 N | 1 650 N |
hålavstånd e | 25,7 mm | 26 mm |
Typ | 68300J | 376625 3 |